{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Elmasonic Easy 3L | |
Volume | 2,7 l | |
Comprimento do aparelho | 305 mm | |
Largura do aparelho | 190 mm | |
Altura do aparelho | 230 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 220 mm | |
Largura do tanque de depuração | 120 mm | |
Altura do tanque de depuração | 95 mm | |
Capacidade volumétrica do tanque de depuração | 3 l | |
Potência de aquecimento | 200 W | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensão nominal | 230 V | |
Consumo energético | 80 W | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza por ultrasonidos | |
Tipo de proteção IP | IP 20 |
Número do artigo | 082003 3 | |
EAN/GTIN | 4250004100664 |