{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Elmasonic Easy 18L | |
Volume | 17,8 l | |
Comprimento do aparelho | 405 mm | |
Largura do aparelho | 375 mm | |
Altura do aparelho | 330 mm | |
Comprimento do tanque de depuração | 300 mm | |
Largura do tanque de depuração | 270 mm | |
Altura do tanque de depuração | 195 mm | |
Potência de aquecimento | 800 W | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensão nominal | 230 V | |
Consumo energético | 200 W | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza por ultrasonidos | |
Tipo de proteção IP | IP 20 |
Número do artigo | 082003 18 | |
EAN/GTIN | 4250004100718 |