Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Easy 1 1

N.º do artigo: 082003 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Elmasonic Easy 1L
Volume 0,9 l
Comprimento do aparelho 235 mm
Largura do aparelho 135 mm
Altura do aparelho 200 mm
Comprimento do cesto de encaixe 155 mm
Largura do cesto de encaixe 70 mm
Comprimento do tanque de depuração 185 mm
Largura do tanque de depuração 80 mm
Altura do tanque de depuração 55 mm
Capacidade volumétrica do tanque de depuração 1 l
Potência de aquecimento 60 W
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tensão nominal 220 V - 240 V
Peso 2 kg
volume de trabalho recomendado 0,7 l
Tipo de produto Aparato de limpieza por ultrasonidos
Tipo de proteção IP IP 20

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082003 1
EAN/GTIN 4250004100626

Descrição

Ejecución:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.
Potentes e orientados para principiantes - assim são os aparelhos de limpeza por ultrassons da série Elmasonic Easy.
  • 2 modos de ultrassons.
  • Temperatura ajustável em passos de 5°.
  • Interruptor seletor eletrónico e indicação LED de todos os estados operacionais.
  • Feedback acústico e visual do estado operacional.
  • Bandeja de aço inoxidável estirado.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Volumen de suministro:

Sem cesta.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Pode encontrar o cesto adequado sob o n.º 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados em 088015088019.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta