{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | xtra TT 30H | |
Volume | 3 l | |
Comprimento do aparelho | 360 mm | |
Largura do aparelho | 230 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 196 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 112 mm | |
Altura do tanque de depuração | 100 mm | |
Potência de aquecimento | 140 W | |
Excelente desempenho por ultrassons | 400 W | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensão nominal | 220 V - 240 V | |
Peso | 6 kg | |
volume de trabalho recomendado | 2 l | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número do artigo | 082001 3 | |
EAN/GTIN | 4250004100282 |