Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic xtra TT 20

N.º do artigo: 082001 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante xtra TT 200H
Volume 18 l
Comprimento do aparelho 420 mm
Largura do aparelho 390 mm
Comprimento do cesto de encaixe 280 mm
Largura do cesto de encaixe 250 mm
Altura do tanque de depuração 200 mm
Potência de aquecimento 300 W
Excelente desempenho por ultrassons 1.200 W
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tensão nominal 220 V - 240 V
Peso 13 kg
volume de trabalho recomendado 13 l
Tipo de produto Aparato de limpieza por ultrasonidos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 082001 20
EAN/GTIN 4250004100312

Descrição

Ejecución:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.
Limpeza potente por ultrassons da série Elmasonic xtra TT para uso Heavy-Duty.
  • Maior efeito de ultrassons através de função dynamic ativável.
  • Função sweep integrada para a distribuição uniforme do som no banho de limpeza.
  • Aviso visual de temperatura limite para proteger peças sensíveis.
  • Regulação individual de tempo e temperatura.
  • Painel de comando claro e à prova de salpicos de água.

Volumen de suministro:

Sem cesta.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Pode encontrar o cesto adequado sob o n.º 082101 (Elmasonic Select), n.º 082104 (Elmasonic xtra TT) e n.º 082103 (Elmasonic xtra ST). Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados em 088015088019.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta