{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | xtra TT 120H | |
Volume | 14 l | |
Comprimento do aparelho | 440 mm | |
Largura do aparelho | 340 mm | |
Comprimento do cesto de encaixe | 262 mm | |
Largura do cesto de encaixe | 222 mm | |
Altura do tanque de depuração | 200 mm | |
Potência de aquecimento | 200 W | |
Excelente desempenho por ultrassons | 800 W | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensão nominal | 220 V - 240 V | |
Peso | 11 kg | |
volume de trabalho recomendado | 10 l | |
Tipo de produto | Aparato de limpieza por ultrasonidos |
Número do artigo | 082001 12 | |
EAN/GTIN | 4250004100305 |