Pesca-peças magnético telescópico

N.º do artigo: 081650
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 161 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 8 mm
Comprimento total 160 mm - 670 mm
⌀ do íman 6 mm
Força de retenção do íman 5 N
Tipo de produto Pesca-peças magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081650
EAN/GTIN 4260131234729
Número do fabricante 402/01

Descrição

Ejecución:

Haste telescópica cromada extensível. Pega com clipe de fixação, espigão de marcação sob tampa de proteção.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta