Lanterna LED com bateria MAG

N.º do artigo: 081516 MAG
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 337 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 20
Zona ATEX ninguno
Designação do fabricante MAG
Fluxo luminoso 300 lm - 500 lm
Fluxo luminoso nível 2 150 lm
Período de iluminação 2,5 h
Período de iluminação 2 5 h
Alimentação de energia a batería
Lâmpada Módulo LED
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 2,2 Ah
Tensão da bateria 3,7 V
Comprimento total 260 mm
Largura total 61 mm
Peso 273 g
Tipo de produto Lámpara de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081516 MAG
EAN/GTIN 5708997354001
Número do fabricante 03.5400

Descrição

Ejecución:

Lanterna de trabalho LED com bateria com LEDs de alto desempenho com elevada potência luminosa e ganchos de suspensão rebatíveis e rotativos e íman de retenção forte.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Volumen de suministro:

Incluindo cabo de carga USB.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta