{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Designação do fabricante | MAG-PRO | |
Fluxo luminoso | 60 lm - 600 lm | |
Período de iluminação | 1,5 h - 15 h | |
Alimentação de energia | a batería | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 2,6 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 270 mm | |
Largura total | 70 mm | |
Peso | 312 g | |
Tipo de produto | Lámpara de trabajo |
Número do artigo | 081516 MAG-PRO | |
EAN/GTIN | 5708997356906 | |
Número do fabricante | 03.5690 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lanterna LED com bateria MAG-PRO
sob pedido
Em stock
883 peças em stock
80,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
531 peças em stock
85,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Zona ATEX | ninguno | nenhum |
Alimentação de energia | a batería | A bateria recarregável |
Tipo de proteção IP | IP 54 | IP 54 |
Lâmpada | Módulo LED | Módulo LED |
Fluxo luminoso | 60 lm - 600 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Número de baterias incluídas | 1 | 1 |
Tipo de produto | Lámpara de trabajo | Lanterna de trabalho |