Lanterna de trabalho LED sem fio 360

N.º do artigo: 081543 360
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
531 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 60 lm - 1.000 lm
Período de iluminação 1,5 h
Alimentação de energia A bateria recarregável
Lâmpada Módulo LED
Lâmpada intercambiável não
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 3,7 V
Comprimento total 260 mm
Peso 470 g
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081543 360
EAN/GTIN 4062406056858
Número do fabricante 081543 360

Descrição

Ejecución:

Lanterna de trabalho LED com bateria com cabeça da lanterna orientável, botão rotativo para regulação contínua da intensidade. A tampa translúcida proporciona uma iluminação a 360° sem encandeamento. Pé de suporte com íman integrado e gancho de suspensão.

Función:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Volumen de suministro:

Incluindo cabo de carga e fonte de alimentação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta