{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Zona ATEX | ninguno | |
Designação do fabricante | MINIFORM | |
Fluxo luminoso | 200 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 100 lm | |
Período de iluminação | 2,5 h | |
Período de iluminação 2 | 5 h | |
Alimentação de energia | a batería | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Capacidade da bateria | 1,6 Ah | |
Tensão da bateria | 3,7 V | |
Comprimento total | 120 mm | |
Largura total | 59 mm | |
Peso | 138 g | |
Tipo de produto | Lámpara de trabajo |
Número do artigo | 081516 MINIFORM | |
EAN/GTIN | 5708997354049 | |
Número do fabricante | 03.5404 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lanterna LED com bateria MINIFORM
sob pedido
Em stock
1 153 peças em stock
63,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 090 peças em stock
55,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 147 peças em stock
85,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo de bateria | Ion de litio | Ião de lítio | Ião de lítio |
Zona ATEX | ninguno | nenhum | nenhum |
Tipo de proteção IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Período de iluminação | 2,5 h | 2 h - 20 h | 2 h - 20 h |
Lâmpada | Módulo LED | Módulo LED | Módulo LED |
Fluxo luminoso | 200 lm | 20 lm - 200 lm | 50 lm - 500 lm |
Tipo de produto | Lámpara de trabajo | Lanterna de trabalho | Lanterna de trabalho |