Lanterna de bolso LED Core com pilhas, Tipo: P7-CORE

N.º do artigo: 081370 P7-CORE
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
89 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série P7 Core
Tipo de proteção IP IP 54
Fluxo luminoso 450 lm
Fluxo luminoso nível 2 250 lm
Fluxo luminoso nível 3 40 lm
Período de iluminação 1 h
Período de iluminação 2 2 h
Período de iluminação 3 25 h
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 4
Tipo de pilha Micro, AAA
Comprimento total 140 mm
⌀ da cabeça 37 mm
Peso 175 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081370 P7-CORE
EAN/GTIN 4058205020480
Número do fabricante 502180
Manufacturer Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrição

Versão:

A Ledlenser é um dos líderes tecnológicos em lanternas de bolso LED. Nas caixas de alumínio à prova de salpicos de água, todos os contactos são dourados e lentes de alta qualidade focam a luz de forma homogénea e com uma perda reduzida. Todas as lanternas possuem uma cabeça focável.
Série Core Ledlenser, a nova geração da conhecida série P.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui pilhas e alças de mão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta