Lanterna de bolso LED Core com pilhas, Tipo: P5-CORE

N.º do artigo: 081370 P5-CORE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
232 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 44

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série P5 Core
Tipo de proteção IP IP 44
Fluxo luminoso 150 lm
Fluxo luminoso nível 2 60 lm
Fluxo luminoso nível 3 15 lm
Período de iluminação 2,5 h
Período de iluminação 2 5 h
Período de iluminação 3 12 h
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Mignon, AA
Comprimento total 120 mm
⌀ da cabeça 26 mm
Peso 83 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081370 P5-CORE
EAN/GTIN 4058205028523
Número do fabricante 502599

Descrição

Ejecución:

A Ledlenser é um dos líderes tecnológicos em lanternas de bolso LED. Nas caixas de alumínio à prova de salpicos de água, todos os contactos são dourados e lentes de alta qualidade focam a luz de forma homogénea e com uma perda reduzida. Todas as lanternas possuem uma cabeça focável.
Série Core Ledlenser, a nova geração da conhecida série P.

Función:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Volumen de suministro:

Inclui pilhas e alças de mão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta