{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | P3 Core | |
Tipo de proteção IP | IP 54 | |
Função de lanterna de bolso | Foco | |
Fluxo luminoso | 90 lm | |
Fluxo luminoso nível 2 | 50 lm | |
Fluxo luminoso nível 3 | 15 lm | |
Período de iluminação | 3 h | |
Período de iluminação 2 | 4 h | |
Período de iluminação 3 | 6 h | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Lâmpada | Módulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sim | |
Rapid Focus | sim | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Micro, AAA | |
Comprimento total | 100 mm | |
⌀ da cabeça | 20 mm | |
Peso | 42 g | |
Tipo de produto | Lanterna de bolso |
Número do artigo | 081370 P3-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205028462 | |
Número do fabricante | 502597 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lanterna de bolso LED Core com pilhas P3-CORE
sob pedido
Em stock
753 peças em stock
16,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 510 peças em stock
23,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
911 peças em stock
31,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 511 peças em stock
28,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de pilhas incluídas | 1 | 2 | 2 | 3 |
Tipo de pilha | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
Peso | 42 g | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ da cabeça | 20 mm | 17 mm | 29 mm | |
Período de iluminação | 3 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Fluxo luminoso | 90 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Tipo de produto | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso | Lanterna de bolso |