Lanterna de bolso LED Core com pilhas P4-CORE

N.º do artigo: 081370 P4-CORE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
261 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 54
  • Função de lanterna de bolso: Foco

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante P4 Core
Tipo de proteção IP IP 54
Função de lanterna de bolso Foco
Fluxo luminoso 120 lm
Fluxo luminoso nível 2 60 lm
Fluxo luminoso nível 3 15 lm
Período de iluminação 5 h
Período de iluminação 2 9 h
Período de iluminação 3 20 h
Alimentação de energia A pilhas
Lâmpada Módulo LED
Advanced Focus System (AFS) sim
Rapid Focus sim
Número de pilhas incluídas 2
Tipo de pilha Micro, AAA
Comprimento total 150 mm
⌀ da cabeça 15 mm
Peso 58 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 081370 P4-CORE
EAN/GTIN 4058205028493
Número do fabricante 502598

Descrição

Ejecución:

A Ledlenser é um dos líderes tecnológicos em lanternas de bolso LED. Nas caixas de alumínio à prova de salpicos de água, todos os contactos são dourados e lentes de alta qualidade focam a luz de forma homogénea e com uma perda reduzida. Todas as lanternas possuem uma cabeça focável.
Série Core Ledlenser, a nova geração da conhecida série P.
Advanced Focus System (AFS)
O Advanced Focus System combina lente e refletor para combinar as vantagens de ambos os sistemas. O resultado é uma excelente focagem de luz no foco, bem como um cone luminoso muito homogéneo e desfocado. Isto faz do AFS um dos melhores sistemas de focagem do mundo para lâmpadas LED.
Rapid Focus
Os sistemas de focagem convencionais com um mecanismo rotativo têm normalmente de ser operados com as duas mãos. O Rapid Focus, pelo contrário, permite uma regulação rápida do cone luminoso com uma mão.

Función:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui pilhas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Lanterna de bolso LED Core com pilhas P4-CORE

Lanterna de bolso LED Core com pilhas P4-CORE

sob pedido
Em stock
261 peças em stock
26,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 990 peças em stock
23,21 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
851 peças em stock
31,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 231 peças em stock
28,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de pilhas incluídas 2 2 2 3
Tipo de pilha Micro, AAA Micro, AAA Micro, AAA Micro, AAA
Peso 58 g 60 g 60 g 119 g
⌀ da cabeça 15 mm 17 mm 29 mm
Período de iluminação 5 h 6 h 2 h 4 h - 10 h
Fluxo luminoso 120 lm 120 lm 100 lm 100 lm - 250 lm
Tipo de produto Lanterna de bolso Lanterna de bolso Lanterna de bolso Lanterna de bolso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta