{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | MD | |
⌀ da folha D | 230 mm | |
⌀ do furo | 25,4 mm | |
indicado para | 078234 tam. 8230 | |
indicado para material | INOX | |
Número de dentes | 60 | |
Número de dentes otimizado para | Grosor del material 4 − 5 mm, rejilla, aluminio | |
Largura de corte B | 1,4 mm | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 078239 60 | |
EAN/GTIN | 4260052462850 | |
Número do fabricante | 72223060 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular de MD Drytec® ⌀ 230×25,4 mm 60
sob pedido
Em stock
231 peças em stock
96,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
92,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
59,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
66,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
106,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de dentes | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ da folha D | 230 mm | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm |
⌀ do furo | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
indicado para | 078234 tam. 8230 | ||||
Largura de corte B | 1,4 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Número de orifícios arrastadores/⌀/círculo primitivo | 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm | 2/10/60 y 2/11/63 y 2/12/64 y 2/7/42 mm | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |