{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | MD | |
⌀ da folha D | 230 mm | |
⌀ do furo | 25,4 mm | |
indicado para | 078234 tam. 8230 | |
indicado para material | INOX | |
Número de dentes | 48 | |
Número de dentes otimizado para | Universal | |
Largura de corte B | 2 mm | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 078239 48 | |
EAN/GTIN | 4260052463291 | |
Número do fabricante | 72123048I |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular de MD Drytec® ⌀ 230×25,4 mm 48
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
96,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
53,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
70,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
73,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
74,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
70,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de dentes | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
⌀ da folha D | 230 mm | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
⌀ do furo | 25,4 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Largura de corte B | 2 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Número de orifícios arrastadores/⌀/círculo primitivo | 2/7/42 mm | 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm | 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm | 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |