Retificadora angular, Tipo: AGV17-150

N.º do artigo: 077141 AGV17-150
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante AGV17-150XCProTector/comutação de homem morto
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.750 W
n.º máximo de rotações 9.500 r.p.m.
vibração máxima conforme EN 8,7 m/s2
⌀ máximo do disco 150 mm
profundidade de corte máxima 45 mm
Peso 3 kg
Arranque suave sim
Bloqueio contra rearranque sim
Paragem kickback sim
Tipo de produto Retificadora angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077141 AGV17-150
EAN/GTIN 4002395243990
Número do fabricante 4933432250
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Retificadora angular Milwaukee com arranque suave, bloqueio contra rearranque e proteção contra sobrecarga.
Retificadora angular de 1750 W/150 mm com Constant-Electronic, função Anti-KickBack, pega antivibração, substituição de disco sem ferramentas. Incluindo porca de aperto FIXTEC.

Material fornecido:

Pega adicional, tampa protetora, cabo de alimentação de 4 m.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta