Retificadora angular, Tipo: AGV15-125

N.º do artigo: 077141 AGV15-125
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante AGV15-125XCProTector
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.550 W
n.º máximo de rotações 11.000 r.p.m.
vibração máxima conforme EN 4,7 m/s2
⌀ máximo do disco 125 mm
profundidade de corte máxima 33 mm
Peso 2,6 kg
Arranque suave sim
Bloqueio contra rearranque sim
Paragem kickback sim
Tipo de produto Retificadora angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077141 AGV15-125
EAN/GTIN 4002395239641
Número do fabricante 4933428120
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Retificadora angular Milwaukee com arranque suave, bloqueio contra rearranque e proteção contra sobrecarga.
Retificadora angular compacta de 1550 W/125 mm com Constant-Electronic, pega antivibração, KickBack-Stop para máxima proteção do utilizador, substituição de disco sem ferramentas FIXTEC.

Material fornecido:

Pega adicional, tampa protetora, cabo de alimentação de 4 m.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta