{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AGV17-125XEProTector | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.750 W | |
n.º máximo de rotações | 2.600 r.p.m. - 11.000 r.p.m. | |
vibração máxima conforme EN | 9,5 m/s2 | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
profundidade de corte máxima | 33 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
Arranque suave | sim | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Paragem kickback | sim | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077141 AGV17-125 | |
EAN/GTIN | 4002395243983 | |
Número do fabricante | 4933432230 |