{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | WEV 11-125 Quick | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.100 W | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 2.800 r.p.m. - 10.500 r.p.m. | |
Rosca de ligação | M14 | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
Peso | 2,1 kg | |
Comprimento do cabo | 4 m | |
Arranque suave | sim | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Particularidade | Sistema de troca rápida | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077132 WEV11-125 | |
EAN/GTIN | 4061792176409 | |
Número do fabricante | 603625000 |