Ejecución:
É o utilizador que define o limite, não a sua máquina.
Com aparelhos de 850 até 1900 W, temos a retificadora angular certa para qualquer exigência e aplicação.
Equipada com potentes 1900 watts e tecnologia M-Brush (
escovas de carvão sem necessidade de manutenção com vida útil 3 vezes mais longa
para toda a vida da máquina) para utilização industrial.
- Autobalanceador integrado para até menos 50% de vibrações no braço e na mão, maior vida útil da máquina e até o dobro da durabilidade dos discos abrasivos.
- Interruptor tipo paddle ergonómico com função de homem morto.
- O mais rápido sistema de travagem para máxima proteção do utilizador: o travão de disco mecânico patenteado interrompe o disco dentro de 2 segundos depois de desligar, mesmo em caso de falha de energia.
- Olhal de aço para fixação em trabalhos a grandes altitudes.
- Acoplamento de segurança mecânico Metabo S-automatic: minimiza o recuo quando o disco bloqueia.
- Proteção contra sobrecarga eletrónica, arranque suave e proteção contra reinício.
- Alojamento da engrenagem girado em passos de 90° passível de montagem para operação com a mão esquerda ou para desconexão.
- Rotações constantes sob carga.
- Vida útil mais longa, mais potência: o motor Metabo Marathon com proteção contra pó patenteada, até 20% mais capacidade de sobrecarga e 50% mais binário.
- Substituição rápida do disco sem ferramentas com o toque de um botão com o sistema M-Quick Metabo.
- Tampa protetora ajustável sem ferramentas; pode ser fixada de forma a não rodar.
- Pega adicional de baixa vibração Metabo VibraTech (MVT).
Volumen de suministro:
Inclui tampa protetora resistente à torção, conjunto de aperto, pega adicional e chave de dois orifícios.