{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | W 850-125 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 850 W | |
N.º de rotações na marcha em vazio | 11.500 r.p.m. | |
Rosca de ligação | M14 | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
Peso | 1,8 kg | |
Comprimento do cabo | 2,5 m | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Particularidade | Proteção contra reinício | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077132 W850-125 | |
EAN/GTIN | 4007430338006 | |
Número do fabricante | 603608000 |