{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | GWS 19-125 CIE | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.900 W | |
Faixa de rotação | 2.800 r.p.m. - 11.500 r.p.m. | |
vibração máxima conforme EN | 6 m/s2 | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
profundidade de corte máxima | 34 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Comprimento | 311 mm | |
Altura | 103 mm | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Paragem kickback | sim | |
Particularidade | Eletrónica de velocidade | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077109 19-125CIE | |
EAN/GTIN | 3165140838382 | |
Número do fabricante | 060179P002 |