{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Caixa de cartão | |
Designação do fabricante | GWS 17-125 S INOX | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tensão nominal | 230 V | |
Consumo energético | 1.700 W | |
Faixa de rotação | 1.900 r.p.m. - 7.800 r.p.m. | |
Rosca de ligação | M14 | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Tensão de rede | 230 V | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
Arranque suave | sim | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Paragem kickback | sim | |
Particularidade | KickBack Control, proteção contra reinício | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077109 17125SINOX | |
EAN/GTIN | 4059952576619 | |
Número do fabricante | 06017D0500 |