{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | GWS 17-125 PSB | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.700 W | |
Faixa de rotação | 2.800 r.p.m. - 11.500 r.p.m. | |
vibração máxima conforme EN | 4,8 m/s2 | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
Peso | 2,5 kg | |
Bloqueio contra rearranque | sim | |
Particularidade | Travão de disco | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 077109 17-125PSB | |
EAN/GTIN | 4059952576725 | |
Número do fabricante | 06017D1700 |