{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Designação do fabricante | KBU110-4M | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.700 W | |
Faixa de rotação 1.ª velocidade | 60 r.p.m. - 120 r.p.m. | |
Faixa de rotação 2.ª velocidade | 90 r.p.m. - 170 r.p.m. | |
Faixa de rotação 3.ª velocidade | 150 r.p.m. - 300 r.p.m. | |
Faixa de rotação 4.ª velocidade | 230 r.p.m. - 430 r.p.m. | |
Forma do alojamento de ferramentas | MK4 | |
⌀ máximo do furo roscado em aço | 110 mm | |
⌀ máximo da broca de roscar em aço | M36 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 40 mm | |
⌀ máximo do escadeado | 60 mm | |
⌀ máximo de mandrilagem | 36 mm | |
Comprimento da base magnética | 240 mm | |
Largura da base magnética | 120 mm | |
Curso de trabalho | 400 mm | |
Peso | 39 kg | |
Comprimento | 460 mm | |
Largura | 215 mm | |
Altura | 810 mm | |
Tensão de rede | 230 V | |
Tipo de produto | Furadora de base magnética |
Número do artigo | 076520 727060 | |
EAN/GTIN | 4014586889740 | |
Número do fabricante | 72706061000 |