{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de transporte | |
Designação do fabricante | KBU35Q | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.100 W | |
Faixa de rotação 1.ª velocidade | 130 r.p.m. - 520 r.p.m. | |
Forma do alojamento de ferramentas | QuickIN | |
⌀ máximo do furo roscado em aço | 12 mm - 35 mm | |
⌀ máximo da broca de roscar em aço | M14 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 16 mm | |
⌀ máximo do escadeado | 31 mm | |
⌀ máximo de mandrilagem | 16 mm | |
Comprimento da base magnética | 175 mm | |
Largura da base magnética | 80 mm | |
Curso de trabalho | 135 mm | |
Peso | 10,6 kg | |
Comprimento | 311 mm | |
Largura | 198 mm | |
Altura | 603 mm | |
Tensão de rede | 230 V | |
Tipo de produto | Furadora de base magnética |
Número do artigo | 076520 727053 | |
EAN/GTIN | 4014586886039 | |
Número do fabricante | 72705361000 |