Furadora de base magnética 727040

N.º do artigo: 076520 727040
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • embalagem: Mala de transporte

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
Designação do fabricante KBM50U
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 1.200 W
Faixa de rotação 1.ª velocidade 130 r.p.m. - 260 r.p.m.
Faixa de rotação 2.ª velocidade 260 r.p.m. - 520 r.p.m.
Forma do alojamento de ferramentas QuickIN / MK3
⌀ máximo do furo roscado em aço 12 mm - 50 mm
⌀ máximo da macho de roscar em aço M16 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 23 mm
⌀ máximo do escadeado 50 mm
⌀ máximo de mandrilagem 23 mm
Comprimento da base magnética 195 mm
Largura da base magnética 90 mm
Curso de trabalho 145 mm
Peso 13,9 kg
Comprimento 311 mm
Largura 198 mm
Altura 730 mm
Tensão de rede 230 V
Tipo de produto Furadora de base magnética

Números de identificação e classificações

Número do artigo 076520 727040
EAN/GTIN 4014586872995
Número do fabricante 72704061000

Descrição

Ejecución:

  • A elevada força de retenção magnética e o interruptor de segurança garantem um trabalho seguro em qualquer posição.
  • Alimentação de lubrificante refrigerante integrada para um corte limpo e elevada vida útil da ferramenta.
  • Indicador da força de retenção magnética confortável.
  • Funcionamento à direita/esquerda (também para cortar roscas).
  • Construção otimizada em termos de peso.
Furadora de base magnética de 2 velocidades
  • Roda de avanço que pode ser mudada de lado.
  • Elevada força de retenção magnética.
  • Ajuste de rotações de 5 níveis e memória de rotações.

Furadora de base magnética universal para trabalhar com flexibilidade na oficina e no estaleiro de construção. Com haste MK3 como alojamento de ferramentas universal.

Volumen de suministro:

Inclui depósito de lubrificante refrigerante, cinta de amarração, 1× pino de centragem, gancho de aparas, mala.

Partes opcionales:

Sob consulta.

Nota:

Para brocas craneanas HM e alojamentos, ver a partir do n.º 119000. Alojamento QuickIN-MAX e broca craneana HM com máx. de DM 100 mm adequados estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta