Aparafusadora de impacto sem fio, Tipo: M18FQID

N.º do artigo: 074010 M18FQID
Novo produto
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18FQID-502X
Tipo M18FQID
Número de baterias incluídas 2
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
binário máximo 1.º nível 40 Nm
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) M14
Número de batidas 1.º nível 0 r.p.m. - 1.800 r.p.m.
Número de batidas 2.º nível 0 r.p.m. - 2.900 r.p.m.
Número de batidas 3.º nível 0 r.p.m. - 3.700 r.p.m.
Número de batidas 4.º nível 0 r.p.m. - 3.700 r.p.m.
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas HEX (E 6,3)
Medidas do alojamento de ferramentas 1/4 polegada
Peso 1,8 kg
vibração máxima conforme EN 12 m/s2
utilização típica Strong
indicado para material Aço
Tipo de produto Aparafusadora de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 074010 M18FQID
EAN/GTIN 4002395277636
Número do fabricante 4933451790
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com motor EC sem escovas POWERSTATE™, longa vida útil do motor e elevada eficiência energética. Carcaça da transmissão de metal estável e punho central ergonómico com revestimento macio. Indicador do nível de carga da bateria, iluminação LED da área de trabalho. Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrónico da velocidade. Eletrónica REDLINK PLUS™ − gestão de desempenho única:
  • Com motor de acionamento do sistema de comunicação – bateria.
  • Com proteção contra sobrecarga para uma vida útil mais longa da bateria, do motor e da transmissão.

O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre 4 níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário.
Aparafusadora de impulso sem fio M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ hex.
  • Com mecanismo de impacto montado em banho de óleo com tecnologia FLUID-DRIVE™ para trabalhar de forma especialmente silenciosa e prolongar a vida útil.
  • No nível de comutação 4, o aparelho reduz automaticamente o n.º de rotações na marcha em vazio, o que é ideal, p. ex., para parafusos autorroscantes.

Vantagem:

Aparafusadora de impulso com eletrónica REDLINK PLUS™.

Material fornecido:

Inclui 2× bateria de iões de lítio, carregador, HD Box, clipe de cinto.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e acessórios adequados a partir do n.º 073808.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta