{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Designação do fabricante | M18FMT2F12 | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 5 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
binário máximo 1.º nível | 475 Nm | |
binário máximo 2.º nível | 610 Nm | |
binário máximo 3.º nível | 745 Nm | |
binário máximo 4.º nível | 47 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) | M22 | |
Número de batidas 1.º nível | 0 r.p.m. - 900 r.p.m. | |
Número de batidas 2.º nível | 0 r.p.m. - 2.100 r.p.m. | |
Número de batidas 3.º nível | 0 r.p.m. - 3.100 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | quadrado exterior | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
Peso | 6,3 kg | |
utilização típica | Heavy Duty | |
Tipo de produto | Aparafusadora de impacto |
Número do artigo | 074010 M18FMT2F12 | |
EAN/GTIN | 4058546346416 | |
Número do fabricante | 4933478450 |