{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | M18 FID3 | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 5 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
binário máximo 1.º nível | 40 Nm | |
binário máximo 3.º nível | 226 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) | M16 | |
Número de batidas 1.º nível | 0 r.p.m. - 1.750 r.p.m. | |
Número de batidas 2.º nível | 0 r.p.m. - 3.000 r.p.m. | |
Número de batidas 3.º nível | 0 r.p.m. - 4.400 r.p.m. | |
Número de batidas 4.º nível | 0 r.p.m. - 4.400 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | HEX (E 6,3) | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/4 polegada | |
Peso | 1,7 kg | |
utilização típica | Strong | |
Tipo de produto | Aparafusadora de impacto |
Número do artigo | 074010 M18FID3 | |
EAN/GTIN | 4058546376598 |