• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Berbequim aparafusador de impacto sem fio, Tipo: M18FPD2-5

N.º do artigo: 070110 M18FPD2-5
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18FPD2-502X
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 5 Ah
Tensão da bateria 18 V
Design do motor FUEL™
binário máximo 135 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 550 r.p.m.
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade 2.000 r.p.m.
Área de aperto do mandril de aperto rápido 1,5 mm - 13 mm
⌀ máximo da broca espiral em aço 16 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 89 mm
⌀ máximo da broca espiral em betão 16 mm
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão 13,2 m/s2
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão 1,33 m/s2
Peso 2,2 kg
utilização típica Heavy Duty
indicado para material Alvenaria; Betão; Pedra
Tipo de produto Berbequim aparafusador de impacto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 070110 M18FPD2-5
EAN/GTIN 4058546222093
Número do fabricante 4933464264
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

  • Potente berbequim aparafusador de impacto sem fio de 2 velocidades com ajuste de binário de vários níveis.
  • Baterias RED de iões de lítio REDLITHIUM-ION™ com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga.
  • Carcaça da transmissão de metal robusta para uma longa vida útil.
  • Bucha de aperto rápido de metal FIXTEC com bloqueio de fuso.
  • Pega com apoio Softgrip para um elevado conforto do utilizador.
  • Iluminação LED da área de trabalho.
  • Motor POWERSTATE™ sem escovas (não para tam. M18BPD4) para a máxima eficiência. Desgaste mínimo e vida útil até 10 vezes superior à dos motores DC padrão.
  • Eletrónica REDLINK PLUS™ – proteção contra sobrecarga e gestão de desempenho.
FUEL™ com binário elevado.

Vantagem:

Motor POWERSTATE™ sem escovas.

Material fornecido:

Inclui 2× baterias de iões de lítio, carregador, mala de transporte (HD Box) e clipe de cinto.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver a partir do n.º 073814073816, 073827 e 073840.
Para o módulo de rastreamento Bluetooth adequado, ver 070103 BTT-1.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta