{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
Designação do fabricante | M12FPD-402X | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 4 Ah | |
Tensão da bateria | 12 V | |
Design do motor | FUEL™ | |
binário máximo | 45 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 450 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 1.550 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 35 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 13 mm | |
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão | 15,7 m/s2 | |
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão | <2,5 m/s2 | |
Peso | 1,5 kg | |
utilização típica | Strong | |
indicado para material | Madeira; Alvenaria; Betão; Pedra; Aço | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador de impacto |
Número do artigo | 070110 M12FPD2-4 | |
EAN/GTIN | 4058546029760 |