{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
embalagem | Mala de sistema (HD=Heavy Duty) | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 18 V | |
Designação do fabricante | M18 FPD3 | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 2 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Design do motor | FUEL™ | |
binário máximo | 158 Nm | |
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade | 0 r.p.m. - 500 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações 2.ª velocidade | 2.100 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em aço | 16 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em madeira | 89 mm | |
⌀ máximo da broca espiral em betão | 16 mm | |
vibração máxima conforme EN com função de abertura de furos por percussão | 11,3 m/s2 | |
vibração máxima conforme EN sem função de abertura de furos por percussão | 1,85 m/s2 | |
Peso | 2,1 kg | |
utilização típica | Heavy Duty | |
Tipo de produto | Berbequim aparafusador de impacto |
Número do artigo | 070110 M18FPD3-2 |