Ergonomia e ESD: As estações de trabalho ESD protegem componentes e aumentam a sua produtividade
Em média, as pessoas passam 8 horas no seu local de trabalho todos os dias. Parece óbvio, portanto, que um bom conjunto de estação de trabalho deve ser mais do que apenas uma proteção contra a ESD. Também deve proporcionar um ambiente de trabalho ergonómico que mantenha o componente seguro e proteja a saúde dos seus colaboradores.
Não são só os perigos associados ao trabalho de montagem de ESD que são invisíveis. Tal como a própria descarga eletrostática, os problemas relacionados com a saúde também se desenvolvem de forma silenciosa, ou seja, só são percetíveis mais tarde quando começa a sofrer com dores nas costas e nas articulações. Manter uma boa postura evita movimentos pouco saudáveis e desnecessários. Isto faz com que as estações de trabalho flexíveis e ergonómicas garantam de forma eficaz a alta produtividade e a qualidade dos componentes. Pense mais além e evite os problemas antes de ocorrerem. Escolha uma estação de trabalho ESD ergonómica e tome todas as precauções necessárias para garantir o maior nível possível de proteção.
A forma simples de configurar uma EPA com segurança
Desde ferramentas individuais para a fabricação de componentes até conjuntos completos de equipamentos para trabalhos de montagem e produção. Fornecemos ferramentas ESD de alta qualidade, equipamentos de proteção pessoal (EPI) de ponta e soluções sofisticadas de estação de trabalho.

1. Estação de trabalho
As estações de trabalho protegidas contra descargas eletrostáticas devem ser ergonomicamente ajustáveis. As cargas eletrostáticas são dissipadas através da superfície de trabalho e de um cabo de ligação à terra para que a estação de trabalho continue com carga neutra.
2. Armazenamento/contentores
As prateleiras e os contentores dissipadores de ESD, para transportar e armazenar dispositivos, protegem dispositivos em risco. Os armários com rodas devem ter rodas dissipadoras.
3. Ferramenta
Deve usar ferramentas compatíveis com ESD para garantir o manuseamento seguro dos seus dispositivos.
4. Ligação à terra da força de trabalho
As pessoas são a principal fonte de cargas eletrostáticas. É obrigatório para os colaboradores que trabalham na produção de eletrónica utilizarem calçado e pulseiras com cabos de ligação à terra. Os testadores de pulseiras e calçado facilitam a verificação do funcionamento correto de uma EPA todos os dias. As cadeiras e os bancos para estar de pé também devem ter proteção contra descargas eletrostáticas.
5. Marcações
As marcas no piso identificam áreas protegidas contra ESD. Os sinais e as etiquetas são igualmente importantes para a sinalização de dispositivos e conjuntos potencialmente em risco.
6. Piso
O piso deve ser dissipador e cumprir os valores-limite especificados na norma DIN EN 61340-5-1. Ao limpar pisos ESD, use apenas produtos de limpeza que não formam camadas para garantir que as propriedades de descarga se mantêm dentro do intervalo desejado. Se só as estações de trabalho individuais estiverem configuradas como EPA, é possível instalar tapetes ou painéis com ligação à terra, desde que devidamente marcados.
Encontre aqui a EPA certa

Proteção mínima contra descargas eletrostáticas
Exemplos de aplicações: trabalho móvel, estações de trabalho temporárias para reparações, inspeções, trabalhos de montagem mais pequenos
- Tapete de mesa dissipador, ligado ao sistema de ligação à terra do edifício por uma tomada de contacto fechada.
- Pulseira, ligada a um tapete de mesa

Proteção avançada contra ESD
Exemplos de aplicações: reembalagem de peças pequenas, estação de trabalho de construção de amostras, trabalhos de montagem menores, atividades onde é necessário fazer armazenamento e utilizar ferramentas.
- Mesa de trabalho dissipadora com componente de ligação à terra (ligada à ligação à terra no local)
- Pulseira e cabo de ligação, ligados ao componente de ligação à terra

Solução independente ESD
Exemplos de aplicações: estação de trabalho de eletrónica separada no desenvolvimento, estação de trabalho de reembalagem na logística, estação para trabalhos de montagem sujeitos a ESD em linhas de produção, manutenção.
- Mesa de trabalho dissipadora com componente de ligação à terra (ligada à ligação à terra no local)
- Pulseira e cabo de ligação, ligados ao componente de ligação à terra
- Tapete dissipador (ligado à ligação à terra no local)
- Cadeira de trabalho ou sapatos dissipadores de ESD (quando se trabalha de pé)

Área protegida contra ESD = EPA (variante recomendada)
Exemplos de aplicações: linhas de montagem, laboratórios, linhas de produção, logística, desenvolvimento.
- Mesa de trabalho dissipadora com componente de ligação à terra (ligada à ligação à terra no local)
- Pulseira com cabo de ligação, ligados ao componente de ligação à terra
- Cadeira de trabalho ou sapatos dissipadores de ESD (quando se trabalha de pé)
- Revestimento de piso dissipador (ligado à ligação à terra no local)
- Sinais e marcações no chão
- Estação de medição para controlo de acesso
Escolher o equipamento certo para a sua EPA
Mesas ESD: as peças fundamentais de qualquer EPA
Nem todas as mesas são iguais e isto é particularmente importante se não quiser correr riscos no que toca a descargas eletrostáticas. As mesas de trabalho com proteção especial contra ESD dissipam cargas eletrostáticas através da superfície de trabalho e de um cabo de ligação à terra, permitindo assim que as mesas ESD permaneçam neutras. As mesas ESD de alta qualidade conseguem proteger a saúde dos seus colaboradores e os seus componentes eletrónicos. Tire partido desta versatilidade na sua empresa e selecione entre uma vasta gama de mesas ESD. Também pode beneficiar de peças de plástico não condutoras, como tampas.
As nossas mesas ESD têm naturalmente designs muito robustos, o que significa que durarão muitos anos.
Os tapetes de mesa ESD proporcionam a base ideal para um trabalho seguro
Os tapetes de mesa ESD podem colocados em qualquer lado nas mesas.
Tal como uma mesa ESD, um tapete de mesa antiestático ESD também se pode revelar uma verdadeira bênção ao trabalhar com componentes eletrónicos sensíveis. Este tapete antiestático, antiderrapante e resistente ao calor tem ligação à terra e é feito de material particularmente resistente. É verdadeiramente versátil, pois descarrega eletricidade estática e, assim, evita a acumulação de cargas eletrostáticas. Além disso, o material também é amplamente resistente a ferros de soldar; portanto, é durável e evita resíduos pretos depois do contato com a prata na solda.
Só há uma coisa que não agrada a um tapete de mesa ESD: a sujidade. Portanto, não se esqueça de o limpar regularmente para ter componentes com uma boa qualidade e uma vida útil longa.
As cadeiras ESD sentam qualquer pessoa ao volante do conforto e da segurança
Se quiser fazer progressos com eficiência, às vezes tudo o que precisa é de se sentar. Estar sentado pode ter sido bem chato durante a escola, mas como montador profissional, é um grande alívio. A cadeira ESD certa permite evitar descargas eletrostáticas e trabalhar de forma eficiente. Uma cadeira ESD ajuda a ter uma postura correta, para que possa progredir eficientemente ao realizar trabalhos de montagem ou testar componentes eletrónicos. Verá também que uma boa cadeira ESD ajuda a evitar problemas nas costas, se for, claro, ergonomicamente ajustável e se rodar. As boas cadeiras ESD têm estofos no assento resistentes e apoios para costas altos e finos práticos. Também contêm cinco rodas e todas as outras peças são evidentemente feitas de materiais condutores de ESD para evitar cargas eletrostáticas de forma confiável. Poderá sentar-se e relaxar sabendo que os potenciais riscos de descargas eletrostáticas foram atenuados.
As pulseiras ESD combinam uma grande liberdade de movimentos com uma excelente ligação à terra
A nossa pulseira ESD totalmente livre de metais é simplesmente incrível. Quando se trata de montar componentes eletrónicos, o estilo deve estar sempre associado à funcionalidade. É por isso que esta atraente pulseira ESD também tem caraterísticas deslumbrantes. Quando há contacto com um material condutor, as pulseiras ESD descarregam a eletricidade estática sobre o corpo do utilizador sem se aperceber. A única coisa que o utilizador tem de fazer é garantir que a pulseira ESD está em contacto constante com a pele. Para tornar isto o mais simples possível, a pulseira ESD tem uma utilização confortável e é quase impercetível durante o quotidiano profissional do utilizador. Para garantir que o utilizador tem a maior liberdade possível ao trabalhar com a pulseira, o conjunto de ligação à terra não só contém uma pulseira feita de plástico condutor, mas também um cabo espiral flexível que liga a pulseira à fonte de ligação à terra. Isto assegura que a carga eletrostática vai exatamente para onde deve: para o chão.
O pavimento ESD proporciona uma base segura e resistente
É fácil resumir os benefícios do nosso pavimento modular ESD: é seguro, claro, mas também tem um visual agradável e pode ser colocado de forma eficiente. Este pavimento proporciona a melhor proteção possível para a fabricação ou reparação de peças eletrónicas, componentes e produtos finais. O pavimento ESD mantém os trabalhadores seguros nos seus departamentos de montagem e laboratórios. O revestimento de piso resistente é composto por painéis de PVC ligados à terra e assegura o cumprimento de todas as resistências de descarga necessárias. Quer seja responsável pelo departamento de montagem ou seja um comprador de material técnico, pode simplificar as coisas ao comprar e colocar o pavimento. Basta incluir painéis ESD no seu planeamento e ajustar a quantidade conforme necessário. Não precisa de se preocupar com grandes equipamentos industriais, como porta-paletes ou empilhadoras, visto que os painéis de piso ESD são dos mais resistentes disponíveis.
Os tapetes ESD proporcionam a maior segurança
Se os trabalhadores precisarem de estar sobre um tapete para realizarem trabalhos de montagem ou de verificação de qualidade, ou as suas funções como técnicos de serviço, isto indica que devem ter cuidado, visto que há risco de ESD. É por isso que os tapetes práticos com 135 x 100 cm rápidos de instalar estão disponíveis para áreas eletrostaticamente protegidas mais pequenas.
Quer seja para a produção de componentes eletrónicos, para o setor médico, para a indústria química ou para áreas onde são utilizados materiais inflamáveis, este tapete ESD versátil é resistente a todas as situações e reduz os riscos tanto para indivíduos como para aparelhos. É resistente ao óleo, isola do frio, reduz o risco de escorregar e combate o cansaço nas articulações e músculos das pernas e pés, o que, por sua vez, melhora a sua capacidade de concentração e permite o trabalho mais eficaz. Este tapete profissional é naturalmente resistente também a cadeiras de trabalho giratórias e a pingos de soldadura.
Fita e sinais ESD que demarcam as EPA
Este equipamento chamativo vai atrair a atenção de todos; e esse é mesmo o objetivo! Quem trabalha na produção de componentes eletrónios têm de saber claramente quando se está a aproximar demasiado de uma Área Eletrostaticamente Protegida importante. O nosso equipamento ESD é incontornável e é composto por uma fita para a marcação do chão, resistente a agentes de limpeza, e pelo respetivo sinal.
A fita amarela de alta visibilidade com o logótipo e as setas de ESD demarca as EPA dentro do seu departamento de produção, enquanto a fita vermelha anuncia a sua saída de uma EPA. É tão simples como segura. A fita tem 7 cm de largura e é impressa na parte de trás, o que a torna resistente à abrasão. O respetivo sinal de identificação de uma EPA tem 30 cm x 50 cm e está em alemão ou inglês. O sinal é muito chamativo em ambas as línguas.
Manter a mobilidade nas EPA
Os armários com rodas condutores de ESD são ideais para utilizar em áreas eletrostaticamente sensíveis (EPA) com um revestimento de piso condutor. As suas rodas condutoras evitam a necessidade de uma ligação à terra separada, o que as torna simples de utilizar.
Estes armários com rodas foram concebidos para resolver grandes descargas. Todas as peças de plástico são condutoras, impedindo eficazmente a acumulação de cargas de superfície. Este tipo de design permite uma proteção completa e a minimização do risco de descarga eletrostática.
Graças às suas caraterísticas condutoras de ESD, os armários com rodas podem ser usados com segurança nas EPA com um revestimento de piso condutor. Além disso, o design sofisticado de todos os seus componentes evita incidentes eletrostáticos.
NEW: Safe cleaning with the ESD-Cleaning Wall and ESD cleaners
The ESD-Cleaning Wall from GARANT Uni Linie is a very sturdy double-walled column made from sheet metal. The sturdy base plate permits easy set up and movement. The perforated panels can be used on both sides for attaching various perforated panel accessories as well as Easyfix hooks and holders, for example the ESD easyBin recycling collection bin and ESD open storage bins.
For ESD maintenance and cleaning, we also recommend the ESD handbrush and dustpan set
made from volume conductive plastic and the ESD sweeping broom
.
The ESD cleaner Clean-STAT
thoroughly cleans all surfaces. In the process, it maintains their conductivity and leaves no insulating residues behind. ESD cleaning wipes
are washable at 90 °C, can be sterilised and are lint free.

Tem alguma pergunta? Teremos todo o gosto em dar conselhos sobre os produtos ESD certos para si
O Hoffmann Group fornece tudo a partir de uma única fonte:
- Teremos o maior prazer em ajudá-lo a escolher os produtos certos de acordo com o seu plano de inspeção de descargas eletrostáticas
- Podemos dar-lhe a ajuda de que precisa para configurar a sua EPA conforme estipulado no seu plano de inspeção de descargas eletrostáticas
Aqui poderá encontrar uma definição dos principais termos relacionados com a ESD/EPA.Visitar glossário de ESD