{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Série | Cleaning Wall | |
Altura | 2.067 mm | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Largura útil | 600 mm | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade de carga | 75 kg | |
Peso | 69 kg | |
Tipo de produto | Estação de limpeza |
Número do artigo | 972890 M | |
EAN/GTIN | 4067263126126 | |
Número do fabricante | 972890 M |