Conjunto de limpeza ESD 1

N.º do artigo: 972930 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tipo de produto Conjunto de limpeza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972930 1
EAN/GTIN 4057989645742

Descrição

Ejecución:

O produto de limpeza ESD Clean-STAT limpa completamente todas as superfícies. Conserva a sua condutividade e não deixa resíduos isolantes. O conteúdo de 5 litros corresponde a 125 litros de produto de limpeza de superfícies. A garrafa de spray protegida contra descargas eletrostáticas tem uma resistência superficial média de 109 a 1010 Ω/m2. Dissipa uma carga estática de 5000 V com uma humidade relativa de 40% em menos de 2 segundos. Devido à sua composição especial, não reage a soluções como tricloroetano ou álcool. O valor pH da solução aquosa testada antes e depois de um período de teste de sete dias permaneceu inalterado. Não foram detetadas alterações da cor ou do material.

Volumen de suministro:

Conjunto composto por:
1 × jerricã de concentrado de 5 l
1 × bomba manual (20-30 ml por curso)
1 × garrafa de spray ESD 500 ml.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta