{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Versão | com rodas | |
Largura do banco | 470 mm | |
Profundidade do banco | 450 mm | |
Altura do encosto | 600 mm | |
Faixa de regulação da altura | 480 mm - 630 mm | |
Faixa de regulação da profundidade do banco | 40 mm | |
Faixa de ajuste do encosto | 60 mm | |
Cor do material do assento | antracite | |
Tipo de produto | Cadeira de trabalho giratória |
Número do artigo | 972650 ESD | |
EAN/GTIN | 4062406198169 | |
Número do fabricante | 972650 ESD |