Comprovador de binário eletrónico GARANT HCT
Para ajustar e testar digitalmente as chaves dinamométricas e chaves de parafusos dinamométricas
O registo digital dos processos de medição está a tornar-se cada vez mais importante para as empresas, no intuito de cumprir a sua obrigação de fornecer a documentação adequada. Para além disso, os processos de medição digital também são mais rápidos e precisos do que os seus homólogos convencionais, graças ao seu design automatizado e às funcionalidades complementares. As chaves dinamométricas eletrónicas e os comprovadores de binário sustentam este conceito. Usando ambas as ferramentas juntas, você pode tirar partido de todos os benefícios disponíveis e elevar os seus processos de medição para o próximo patamar.
HCT significaHoffmann Group Connected Toolse é uma plataforma para digitalizar os seus processos de medição. A HCT utiliza ferramentas avançadas compatíveis com Bluetooth® e aplicações inovadores para transferir automaticamente os dados de medição para smartphones, tablets e computadores, para que possa trabalhar de forma mais rápida, mais eficaz e com mais precisão do que antes.
O comprovador de binário eletrónico HCT proporciona uma série de benefícios
- Versátil: adequado para utilização com chaves dinamométricas mecânicas ou digitais convencionais e chaves de parafusos dinamométricas de uma vasta gama de marcas, ou em conjunto com as chaves dinamométricas HCT.
- Para ferramentas no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário: para ajustar e testar chaves dinamométricas e chaves de parafusos dinamométricas de acionamento, de indicação, no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário
- Fácil de usar: o comprovador é simples e intuitivo de usar
- Melhor qualidade: os dados são verificados e avaliados automaticamente, evitando erros no processo de medição
- Eficiente: as medições podem ser feitas de forma mais rápida e fiável
- Libertação rápida das ferramentas: as chaves dinamométricas HCT bloqueadas podem ser libertadas de imediato com o comprovador de binário HCT, o que significa que elas não precisam mais de ser retiradas de serviço.
- Pode ser usado com as ferramentas dinamométricas HCT existentes: o uso do aparelho juntamente com as ferramentas existentes abre caminho para os benefícios adicionais
- Sempre atualizado: o firmware do comprovador pode ser atualizado automaticamente via Bluetooth, por meio da app móvel HCT
Funcionalidades impressionantes
- Visor: grande, de alto contraste, ecrã TFT iluminado de 2,8 pol. com escala dupla e ângulo de visão estável. Com indicador da capacidade de memória.
- Capacidade de memória: 1000 valores de medição com carimbo de data e hora (incluindo data e hora) e 20 casos de teste configuráveis.
- Diferentes modos: exibição do rastreamento (Track), deteção de ponto de acionamento (First-Peak) e exibição de valor de pico (Peak-Hold).
Quando usado com uma chave dinamométrica HCT, existem mais 2 modos disponíveis: Track-HCT e Peak-Hold-HCT. Os valores de medição da chave dinamométrica HCT e os valores de medição do comprovador de binário HCT são apresentados no visor do comprovador ao mesmo tempo. Os valores de pico alcançados são apresentados numa comparação, e avaliados automaticamente. - Emissão de dados: pode ser feita via Bluetooth ou USB-C.
- Possíveis aplicações sem fios:aplicação HCT para Windows e aplicação móvel HCT. O comprovador tem uma interface bidirecional. Pode também ser usado de forma independente (sem a aplicação).
- Proteção por palavra-passe: disponível como proteção contra acesso não autorizado ao menu (palavra-passe principal) e para salvaguardar casos de teste. Para além disso, se um caso de teste tiver sido executado incorretamente, pode solicitar que qualquer trabalho adicional exija a introdução de uma palavra-passe.
- Sinais de aviso: visual (mudança de cor no visor) e acústico (sinal sonoro). O ponto de pré-aviso pode ser configurado individualmente. O sinal de aviso acústico pode ser desativado, se pretendido.
Mais pormenores sobre o produto podem ser encontrados na eShop
Vantagens de usar o comprovador de binário HCT com uma chave dinamométrica HCT
Atualize a aplicação e o firmware Bluetooth do seu comprovador de binário HCT para tirar o máximo partido deles.
As chaves dinamométricas podem ser libertadas
As chaves dinamométricas HCT bloqueadas devido a sobrecarga podem ser novamente libertadas por meio do comprovador de binário.
Medições apresentadas em paralelo
Os valores de medição da chave dinamométrica HCT e do comprovador de binário HCT são apresentados simultaneamente no visor do comprovador de binário.
Avaliações automáticas
Visualização e avaliação automática dos valores de pico alcançados pela chave dinamométrica HCT e pelo comprovador de binário HCT.
Chave dinamométrica eletrónica HCT
Outras ferramentas compatíveis com Bluetooth®
Tem alguma questão? Contacte-nos!
Os nossos consultores técnicos especializados terão todo o gosto em fornecer aconselhamento personalizado sobre a Hoffmann Group Connected Tools, e trabalharão consigo para encontrar as ferramentas perfeitas para as suas circunstâncias específicas. Podemos aconselhá-lo pessoalmente, por telefone ou e-mail.