{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário refletor Blakläder | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | amarelo/azul marinho | |
Tamanho de confeção PT | 46 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tipo de produto | Calças refletoras |
Número do artigo | 091744 46 | |
EAN/GTIN | 7330509412978 | |
Número do fabricante | 156618113389 GR. 46 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Calças de trabalho refletoras, amarelo/azul marinho, Tamanho de confeção PT: 46
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
91,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
51,16 €
45,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | amarelo/azul marinho | amarelo/cinzento |
Tamanho de confeção PT | 46 | 46 |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C; Adequado para lavagem industrial | Roupa de cor a 40 °C |
Tipo de produto | Calças refletoras | Calças refletoras |
Género | Homens | Homens |