{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Vestuário refletor Blakläder | |
Género | Homens | |
Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
Gramatura do material/densidade do tecido | 240 g/m2 | |
Lavar | Roupa de cor a 70 °C; Adequado para lavagem industrial | |
Cor | amarelo/azul marinho | |
Tamanho de confeção PT | 62 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Tipo de produto | Calças refletoras |
Número do artigo | 091744 62 | |
EAN/GTIN | 7330509413050 | |
Número do fabricante | 156618113399C60 |