{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Largura de aperto □ | 2 mm - 5 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M1 − M8 | |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Comprimento total | 130 mm |
Número do artigo | 148100 0 | |
Número do fabricante | 148100 0 |