Macho de roscar para máquina, nitrurado, MF: 4X0,5

N.º do artigo: 132880 4X0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M4×0,5
Revestimento nitrurado
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte C
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,5 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
⌀ do furo central 3,5 mm
⌀ da rosca 4 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido branco
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 12 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 132880 4X0,5
EAN/GTIN 4045197074119
Número do fabricante 132880 4X0,5

Tabela de aplicação

GG
K
13
GGG
K
9
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ventaja:

Processamento a seco em ferro fundido cinzento – não é necessário lubrificante refrigerante. Particularmente resistente ao desgaste graças às superfícies nitruradas.

Nota:

com 3 arestas de corte.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Macho de roscar para máquina, nitrurado, MF: 4X0,5

Macho de roscar para máquina, nitrurado, MF: 4X0,5

sob pedido
Em stock
37 peças em stock
16,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
42,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
15,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido branco verde verde
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau
Classe de tolerância ISO 2X 6HX ISO 2X 6HX ISO 2 6H
Profundidade de rosca 12 mm 10 mm 10 mm
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem até 2,5×D com furo cego até 2,5×D com furo cego
⌀ haste Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Tipo de produto Machos de roscar Machos de roscar Machos de roscar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta