{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6×0,75 | |
Revestimento | nitrurado | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,75 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
⌀ do furo central | 5,2 mm | |
⌀ da rosca | 6 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | branco | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 18 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 132880 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197074133 | |
Número do fabricante | 132880 6X0,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina, nitrurado, MF: 6X0,75
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
18,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
43,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
16,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 4 | 3 | 3 |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |