{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8×0,75 | |
Revestimento | nitrurado | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,75 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 7,2 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | branco | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 24 mm | |
Tipo de produto | Brocas de roscar |
Número do artigo | 132880 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197074140 | |
Número do fabricante | 132880 8X0,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 8X0,75
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
24,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
47,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
23,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C |
Número de arestas de corte Z | 4 | 3 | 3 |
Revestimento | nitrurado | AlTiX | TiN |
Comprimento total L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tamanho da rosca | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Sentido de corte | direita | direita | direita |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego; até 3×D com furo de passagem | até 2,5×D com furo cego | até 2,5×D com furo cego |