{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 4-40 UNC | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,635 mm | |
Passos por polegada | 40 | |
⌀ da rosca | 2,84 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 2,35 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Profundidade de rosca | 8,52 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 133350 4-40 | |
EAN/GTIN | 4045197074591 | |
Número do fabricante | 133350 4-40 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina, sem revestimento, UNC: 4-40
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
29,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
11,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
11,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Passos por polegada | 40 | 40 | 40 |
Tipo de rosca | UNC | UNC | UNC |
Tamanho da rosca | 4-40 UNC | 4-40 UNC | 4-40 UNC |
⌀ do furo central | 2,35 mm | 2,35 mm | 2,35 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E |