{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Limite de erro | 4 µm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/100 mm | |
⌀ do fuso | 8 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 24 mm | |
Roquete com limitador de binário | sim | |
Bloqueio | con dispositivo de apriete | |
Modelo do fuso | templado, rectificado | |
Prato de medição | sim | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Modelo das peças de leitura | grabado, negro | |
Modelo dos elementos de comando | Protector de mano aislante | |
embalagem | Caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 422990 0-25 | |
EAN/GTIN | 4250099616354 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato ⌀ 25mm 0-25
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
454,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
281,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
272,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
199,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
226,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Divisão do tambor micrométrico | 1/100 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ do fuso | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
embalagem | Caja estable | caja estable | caixa estável | caja estable | caja estable |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro externo | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |