Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 423000 0-25
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: ISO 3611
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 3611
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,01 mm
Desvio de medição E MPE ±4 µm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Paralelismo das áreas de medição 5 µm
⌀ do fuso 8 mm
Passo do fuso 0,5 mm
⌀ do prato de medição 20 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 423000 0-25
Copiar
EAN/GTIN 4045197204004
Copiar
Número do fabricante 423000 0-25
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com discos de medição temperados e com grande superfície. Aro forjado e pintado.
Modelo com fuso rotativo.

Vantagem:

Para medir a largura dos dentes de rodas dentadas e helicoidais a partir do módulo 0,8.

Material fornecido:

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.