Retificadora angular GWS 7-125

N.º do artigo: 077109 7-125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
101 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante GWS 7-125
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 720 W
Faixa de rotação 11.000 r.p.m.
vibração máxima conforme EN 6,5 m/s2
⌀ máximo do disco 125 mm
profundidade de corte máxima 34 mm
Peso 1,9 kg
Bloqueio contra rearranque sim
Particularidade Circunferência estreita do punho
Tipo de produto Retificadora angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 077109 7-125
EAN/GTIN 3165140823715
Número do fabricante 0601388108

Descrição

Ejecución:

Retificadora angular compacta e prática com circunferência estreita do punho.
  • Motor de 720 W com apenas 1,9 kg de peso, entradas de ar otimizadas (arrefecimento direto) para uma vida útil mais longa, proteção contra rearranque.
  • A menor circunferência do punho (176 mm) em comparação com outras retificadoras angulares da sua classe de watts, a cabeça de transmissão plana permite trabalhar em áreas apertadas.

Volumen de suministro:

Inclui tampa protetora resistente à torção, conjunto de aperto, pega adicional.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta